東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の 集積回路(IC)
Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC540AP(F)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593146
品番
TC74HC540AP(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法
24.6 x 6.4 x 3.5mm
入力
シングルエンド
ピン数(ピン)
20
極性
反転
回路数
8
使用条件
【伝播遅延テスト】150pF
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
【最小】2
低レベル出力電流(mA)
【最大】7.8
高レベル出力電流(mA)
【最大】-7.8
最大伝播遅延時間@最大CL
130 ns @ 2 V
ロジック機能
バッファ, ラインドライバ
出力タイプ
3ステート