東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の 集積回路(IC)
Toshiba ヘキサインバータ バッファ 74
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593207
品番
TC74HC07AP(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
幅(mm)
6.4
寸法
19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)
14
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
【最大】6
1チップ当たりのエレメント数
6
低レベル出力電流(mA)
【最大】5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
15ns
ロジック機能
バッファ
出力タイプ
オープンドレイン