東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の 集積回路(IC)
Toshiba ヘキサインバータ バッファ 74
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593216
品番
TC74HC07AF(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
幅(mm)
5.3
寸法
10.3 x 5.3 x 1.5mm
ピン数(ピン)
14
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最大】6
1チップ当たりのエレメント数
6
低レベル出力電流(mA)
【最大】5.2
ロジック機能
バッファ
出力タイプ
オープンドレイン