東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の 集積回路(IC)
Toshiba モノステーブルマルチバイブレータ, 表面実装, 5.2mA, モノステーブルマルチバイブレータ, 74
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593304
品番
TC74HC4538AF(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
長さ(mm)
10.3
幅(mm)
5.3
高さ(mm)
1.5
寸法
10.3 x 5.3 x 1.5mm
ピン数(ピン)
16
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小パルス幅
13 ns
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
静止電流(mA)
0.004
低レベル出力電流(mA)
【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)
【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
250 ns @ 2 V
ロジック機能
モノステーブルマルチバイブレータ