東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の 集積回路(IC)
Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ スルーホール TC74HC373AP(F)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593320
品番
TC74HC373AP(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
長さ(mm)
25.1
幅(mm)
6.4
高さ(mm)
3.5
寸法
25.1 x 6.4 x 3.5mm
ビット
8bit
ピン数(ピン)
20
極性
非反転
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
出力タイプ
3ステート
ラッチ
Dタイプ/透明