東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 受動部品その他関連用品
Toshiba ロジックゲート, NAND, スルーホール, 4-入力, 74
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593399
品番
TC74HC20AP(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
幅(mm)
6.4
ピン数(ピン)
14
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
【最小】2【最大】6
低レベル出力電流(mA)
【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)
【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 V
ロジック機能
NAND
エレメント数
2
ゲートあたりの入力数
4
シュミットトリガー入力
なし