東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の 集積回路(IC)
Toshiba 双方向スイッチ 表面実装 TSSOP, 14-Pin, 74
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593417
品番
TC74HC4066AFT(EL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
寸法
5.4 x 4.4 x 1.2mm
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
最大動作温度(℃)
85