AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 電子部品(オンボード)
AAVID THERMALLOYの 受動部品
AAVID THERMALLOYの 受動部品その他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:26.16mm 高さ:10.16mm, 573300D00010G
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593469
品番
573300D00010G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
長さ(mm)
12.7
幅(mm)
26.16
取付
PCB表面実装
高さ(mm)
10.16
寸法
12.7 x 26.16 x 10.16mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
18℃/W