AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 電子部品(オンボード)
AAVID THERMALLOYの 受動部品
AAVID THERMALLOYの 受動部品その他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:13.08mm 幅:13.21mm 高さ:19.81mm, 7141DG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593487
品番
7141DG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
長さ(mm)
13.08
幅(mm)
13.21
取付
PCBスルーホール
高さ(mm)
19.81
寸法
13.08 x 13.21 x 19.81mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
20.3℃/W
パッケージ
TO-220