AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 電子部品(オンボード)
AAVID THERMALLOYの 受動部品
AAVID THERMALLOYの 受動部品その他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:12.7mm 高さ:19.05mm, 576802B04000G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593496
品番
576802B04000G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
長さ(mm)
19.05
幅(mm)
12.7
色
黒
取付
ソルダー
高さ(mm)
19.05
寸法
12.7 x 14.48 x 19.05mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
27.3K/W
パッケージ
TO-220, TO-262