AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 電子部品(オンボード)
AAVID THERMALLOYの 受動部品
AAVID THERMALLOYの 受動部品その他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:13.21mm 高さ:12.7mm, 577202B00000G
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593505
品番
577202B00000G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
長さ(mm)
19.05
幅(mm)
13.21
色
黒
高さ(mm)
12.7
寸法
19.05 x 13.21 x 12.7mm
仕上
黒色陽極酸化
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
24.4℃/W
パッケージ
TO-220