AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 電子部品(オンボード)
AAVID THERMALLOYの 受動部品
AAVID THERMALLOYの 受動部品その他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:19mm 幅:22mm 高さ:19mm, TV5G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593539
品番
TV5G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
19
幅(mm)
22
色
黒
取付
ネジ
高さ(mm)
19
寸法
19 x 22 x 19mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
21℃/W
パッケージ
TO-220