アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:25.4mm 幅:41.91mm 高さ:25.4mm, 6396BG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80593557 品番6396BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
長さ(mm)25.4 幅(mm)41.91 高さ(mm)25.4 寸法25.4 x 41.91 x 25.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗5.6℃/W パッケージTO-218, TO-220, TO-247

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする