AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 電子部品(オンボード)
AAVID THERMALLOYの 受動部品
AAVID THERMALLOYの 受動部品その他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:32mm 幅:32mm 高さ:16mm, 436402
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80593584
品番
436402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
幅(mm)
32
色
黒
取付
ネジ
高さ(mm)
16
寸法
60 x 32 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
6.8℃/W
パッケージ
TO-220