AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 電子部品(オンボード)
AAVID THERMALLOYの 受動部品
AAVID THERMALLOYの 受動部品その他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:76.1mm 幅:76.1mm 高さ:57.15mm, 637303B03000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80593618
品番
637303B03000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
76.1
幅(mm)
76.1
色
黒
高さ(mm)
57.15
寸法
76.1 x 57.15 x 76.1mm
仕上
黒色陽極酸化
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
1.88℃/W
パッケージ
LED
併用可能製品
ユニバーサルスクエアアル