AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 電子部品(オンボード)
AAVID THERMALLOYの 受動部品
AAVID THERMALLOYの 受動部品その他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:8.13mm 幅:19.81mm 高さ:13.21mm, 577500B00000G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593627
品番
577500B00000G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
8.13
幅(mm)
19.81
色
黒
取付
スリップオン
高さ(mm)
13.21
寸法
8.13 x 19.81 x 13.21mm
仕上
黒色陽極酸化
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
26℃/W
パッケージ
TO-126