TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
パワーリレー 24V dc 1a接点 フランジ取り付け、 パネル取り付けタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80593864
品番
6-1419102-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
32.5
幅(mm)
27.4
取付方式
フランジ取り付け、 パネル取り付け
極数
1
シリーズ
Potter & Brumfield T9A℃
接点構成
SPST-NO
コイル抵抗(Ω)
576
コイル電圧(V)
24 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
30
最大スイッチング電圧(DC V)
277
コイル電力(W)
1