DLAB
DLABの 撹拌・粉砕・混合関連
DLABの 振盪器
DLABの ローテーター
ミックスローター MX-T6シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
3-7019-12
注文コード
80594476
品番
MX-T6-Pro
参考基準価格(税別)
¥98,900
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シ-ソーの動きでミキシングができます。
MX-T6-Proは便利なタイマー機能付きです。
シーソー運動のベーシックタイプ!
シーソーの動きでミキシングができます。便利なタイマー機能付きです。
材質
ローラー:ナイロン
寸法(mm)
450×260×120
質量(kg)
5.1
タイプ
デジタル
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)
4
消費電力
30W
モーター
ブラシレスモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
ローラーサイズ(mm)
280
回転数
10〜70(rpm)
ローラー間隔(mm)
35mm
ローラー数
6本
振幅
24mm
アズワン品番
3-7019-12
タイマー
1〜1199分