ハイパワーLEDスポット照明 SU-Power

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80594799 品番LSP103x110-158W
参考基準価格(税別)¥312,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

目視検査に最適なハイパワースポットライト照明
LED光源なので熱線が少なく目視検査時のストレスを軽減します
指向性スポット光の照射でワーク面の打痕、キズ、ゆがみ等の検査効率を高めます
定電流制御方式と調光機能によりちらつきが無く適切な明るさに調光可能
レンズ可動機構により照射径の変更が可能

用途例鋼板検査、ガラス検査、シート検査、金属表面検査、エッジ検査、目視検査用光源、画像処理用光源 ケーブル長(m)ランプ:0.5 発光色白色(6500k) 冷却方式FAN冷却 照度(Lx)(WD200mm)40万 アズワン品番64-3809-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする