ハヤシレピック
ハヤシレピックの 光学測定器
ハヤシレピックの 光学測定器その他関連用品
LED光源 LA-HDFシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
18
注文コード
80595009
品番
LA-HDF108AA
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。
粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別
光源部(白色光)
寸法(mm)
78×200×144
質量(kg)
2
消費電力(W)
18
電源
AC100〜240V±10%50/60Hz
冷却方式
自然放熱
色温度(K)
6500
照度(Lx)
300000
アズワン品番
1-1277-41
調光方式
前面調光ボリュームによる連続調光