おえかきぬりえシート 水性ペン付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80597145 品番74555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥831
販売価格(税別)
755

キャッチコピー:水で洗うと何回でも使えるぬりえシート!
商品説明:水で洗えば何回でも使えるシリコン製のぬりえシートです。

セット内容本体×1、水性ペン(6色)×1 材質本体:シリコン、ペン:PP 寸法(mm)300×400 包装形態ヘッダー付袋入
注意
※長時間放置した場合、色が落ちにくくなる可能性がございます。水性ペン専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする