アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
セーラー服 L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80597310
品番
18528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,001
販売価格(税別)
¥
2,728
バスケットに入れる
キャッチコピー:文化祭などのイベントにぴったり!伸縮素材のセーラー服
商品説明:ウエストはファスナー仕様です。
伸縮性:あり
透け感:あり
セット内容
シャツ×1、スカート×1
材質
ポリエステル
サイズ(cm)
シャツ:着丈62、肩幅41、身幅49、袖丈23、バスト98 スカート:ウエスト84、スカート丈44
包装形態
ヘッダー付袋入
注意
※商品によりサイズに多少のバラツキ(約2〜3cm)が生じる場合がございます。