ボーク重子先生監修 自分だけの動物園

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80597380 品番21584
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

キャッチコピー:好奇心・想像力を育む!
商品説明:ボーク重子の非認知能力を育むおもちゃシリーズ!正解のない問題にあふれる時代。知識を与えるだけでは子どもの好奇心・想像力は広がりません。24枚の「動物カード」をつかって、「自分だけの動物園」をつくってみましょう。できた動物園に、子どもがどんな思いを込めたかを引き出します。オリジナルの「声かけカード」が付属しており、子どもにどんな声かけをすると効果的かが具体的にわかります。

セット内容動物カード×24、動物園シート×4、声掛けカード×9、取説×1 材質紙、フェルト 寸法(mm)235×340×50 包装形態ヘッダー付袋入 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする