BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの フラスコ
PP三角フラスコ(青目盛)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80597590
品番
93170
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
中身が見やすい、目盛付きのPP製三角フラスコです。
底が平らなためスムーズに撹拌が可能です。
付属品
スクリューキャップ
種別
三角フラスコ
材質
PP
容量(mL)
50
規格
ネジ口:GL-45
アズワン品番
4-2446-11
胴径×全高(mm)
Φ60×82
注意
目盛部分の消耗を防ぐため、60℃以下で洗浄してください。