BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの フラスコ
PP三角フラスコ(青目盛)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
80597617
品番
93180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見やすい、目盛付きのPP製三角フラスコです。
底が平らなためスムーズに撹拌が可能です。
付属品
スクリューキャップ
種別
三角フラスコ
材質
PP
容量(mL)
500
規格
ネジ口:GL-45
アズワン品番
4-2446-14
胴径×全高(mm)
Φ112×180
注意
目盛部分の消耗を防ぐため、60℃以下で洗浄してください。