ペイントマーカーペン 赤 1 → 2mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80597635 品番751-002
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

edding 751光沢ペイントマーカー
eddingのペイントマーカーを使えば、滑らかな表面で描画や装飾をとても楽に行えます。
この光沢ペイントマーカーは、より広い箇所での使用に最適なedding 750のペン先を細くしたものです。
マーカーのペン先が柔らかいので、ガラスの表面やクリスマスツリーの飾り、ビスケット用の缶、収納ボックスに細かく書き込みや装飾をすることができます。
書き込みがよく目立ち、非常に長持ちする不透明液のインクを採用
線幅:1→2mm ペン先:ブレット 14色を用意
初回使用時:キャップを閉じた状態でペンをしっかりと振ってください。
キャップを開け、ペン先を紙に押し付けた状態で、ペンを上下させてください。
インク:水性顔料インク

仕様高温:Y 材質互換性:ガラス、金属、プラスチック、木材 厚さ(mm)ポイント:1 → 2 ペイント:赤 コード(番号)806-117 チップサイズファイン アズワン品番63-4654-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする