サンカ
サンカの 施設用家具・備品
サンカの 保管庫 施設用
サンカの 収納ケース・コンテナー
ナチュラ インボックスプレート S ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80597705
品番
NIB-PSWH
参考基準価格(税別)
¥497
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
インボックス用のプレートです。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
265
色
ホワイト
高さ(mm)
15
奥行(mm)
193
コード
367-6125
アズワン品番
67-6858-52
外寸法・高さ(mm)
15
外寸法・奥行(mm)
193
外寸法・間口(mm)
265