ナチュラ インボックスプレート ML ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80597714 品番NIB-PMLWH
参考基準価格(税別)¥599 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

インボックス用のプレートです。

材質ポリプロピレン 幅(mm)388 ホワイト 高さ(mm)15 奥行(mm)265 コード367-5881 アズワン品番67-6858-50 外寸法・高さ(mm)15 外寸法・奥行(mm)265 外寸法・間口(mm)388

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする