三角フラスコ 広口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80597748 品番 212265407
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様広口 種別三角フラスコ 材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 容量(mL)1000 胴径(Φmm)×高さH(mm)131×220 ネック径(Φmm)外径50 アズワン品番1-8849-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする