アプソン
アプソンの その他介護用品
バケツ 角型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80598290
品番
Art.4401
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
バケツとバスケットを別々に使用できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(L)
10
内寸法(mm)
バケツ:240×310×190
サイズ(mm)
260×364×200
アズワン品番
7-3196-11
バスケット(mm)
内寸法:213×305×185