ホースニップル 黄銅製 GHNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80598536 品番GHN(R)-0109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。

材質C3604(黄銅) 全長(mm)37 最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠 アズワン品番2-9390-22 ねじサイズ45299(R) ねじ部JIS B0203 による タケノコ外径(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする