ビーカー PYREX(R) 1000シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80598755 品番 1000J-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
材質硼珪酸ガラス 容量(mL)10 1目盛(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)約25×32 目盛範囲5〜10mL アズワン品番2-9425-21
注意
※参考規格:ASTM E-960容量は全量(mL)を表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする