ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
G型ゴム車輪 425GRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80598798
品番
425GR75
参考基準価格(税別)
¥474
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(車輪)
ゴム
穴径(Φmm)
8.3
ボス幅(mm)
30
番号
コード:127-7246
車幅(mm)
26
アズワン品番
62-0072-33