ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
キャスター車輪のみ 425SRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80598807
品番
425SR125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
12.2
ボス幅(mm)
54
番号
コード:127-7259
車幅(mm)
38
アズワン品番
62-0072-39