Simport
Simportの 研究関連用品・実験用必需品
Simportの 架台/スタンド/ホルダー類
Simportの 試験管立て/ラック
マルチラック S600シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80599604
品番
S600-30B
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。
材質
アセチルポリマー
寸法(mm)
293×115×65
色
青
立て数(本)
18
適合チューブ
50mL遠沈管
アズワン品番
1-4311-15