アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 試験管立て/ラック
マルチラック S600シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80599656
品番
S600-30L
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥52,910
販売価格(税別)
¥
48,100
バスケットに入れる
遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。
材質
アセチルポリマー
寸法(mm)
293×115×65
色
ピンク
立て数(本)
18
適合チューブ
50mL遠沈管
アズワン品番
1-4311-14