ULINE
ULINEの ガラス・樹脂・金属容器
ULINEの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
ULINEの ボトル/瓶
UN段ボール・金属缶輸送キット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80600880
品番
S-7349
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。
段ボールと金属缶、緩衝材がセットになっています。
材質
段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板、緩衝材/フォーム・HDPEリング
寸法(mm)
金属缶:Φ165×190
容量(mL)
金属缶:3780
規格
UN規格:4G/Y9.5/S
段ボールサイズ(mm)
217×217×244
アズワン品番
4-4103-12
注意
危険区分1.4sには対応しておりません。 ATA specification 300、categoryI、およびUN1072に対応しておりません。