アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
ダミーガラス基板
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
80600968
品番
ITO□100×0.7-25
参考基準価格(税別)
¥79,300
販売価格(税込)
¥87,120
販売価格(税別)
¥
79,200
バスケットに入れる
無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。
基板稜線は糸面加工です。
材質
ITO膜付ソーダガラス
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
100×100
密度
2.5
アズワン品番
4-5683-03
歪点(℃)
〜505
熱膨張係数
90×10^-7/℃