ダミーガラス基板

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 80600986 品番 ITO□150×0.7-10
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥76,120
販売価格(税別)
69,200

無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。
基板稜線は糸面加工です。

材質ITO膜付ソーダガラス 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)150×150 密度2.5 アズワン品番4-5683-05 歪点(℃)〜505 熱膨張係数90×10^-7/℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする