ダミーガラス基板

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 80601038 品番 ITO○50×0.7-50
参考基準価格(税別)¥79,300 販売価格(税込) ¥87,120
販売価格(税別)
79,200

無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。
基板稜線は糸面加工です。

材質ITO膜付ソーダガラス 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)オリフラ:16 寸法(Φmm)50 密度2.5 アズワン品番4-5684-02 歪点(℃)〜505 熱膨張係数90×10^-7/℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする