BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 工事用黒板・ホワイトボード
BIGMAN(ビッグマン)の 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
ソフトチョーク10mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80601485
品番
BACL-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
水分が付着した部分にも筆記可能。
耐熱65℃で溶けにくい。
水性なので簡単に消せる。(濡れタオルで拭くとよりきれいに消せます)
少量の雨や水がかかっても消えない。
用途
工事黒板、木材、鋼材(ステンレス板、鉄板)、塩ビ管、ガラス、タイル、ブロック、石材など。
仕様
水性
寸法(mm)
115×25×25
色
ピンク
品番
BACL-P2
質量(g)
33
タイプ
ノック式
対応材質
工事黒板、木材、鋼材(ステンレス板、鉄板)、塩ビ管、ガラス、タイル、ブロック、石材など。
芯径(mm)
10
耐熱温度(℃)
65
注意
※替芯は専用芯をご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
80601485
BACL-P
55113417
BAC-P
ソフトチョーク5.0
BIGMAN(ビッグマン)
1本
¥
399
税込
¥
439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)