ソフトチョーク10mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80601510 品番BACL-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

水分が付着した部分にも筆記可能。
耐熱65℃で溶けにくい。
水性なので簡単に消せる。(濡れタオルで拭くとよりきれいに消せます)
少量の雨や水がかかっても消えない。

用途工事黒板、木材、鋼材(ステンレス板、鉄板)、塩ビ管、ガラス、タイル、ブロック、石材など。 仕様水性 寸法(mm)115×25×25 ブルー 品番BACL-BL2 質量(g)33 タイプノック式 対応材質工事黒板、木材、鋼材(ステンレス板、鉄板)、塩ビ管、ガラス、タイル、ブロック、石材など。 芯径(mm)10 耐熱温度(℃)65
注意
※替芯は専用芯をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80601510 BACL-BL 55113435 BAC-BL ソフトチョーク5.0 BIGMAN(ビッグマン) ソフトチョーク5.0 BIGMAN(ビッグマン) 1本 469 税込516 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする