KGW
KGWの 加熱・冷却・クーラーボックス
KGWの デュワー瓶/液体窒素容器
ステンレスデュワーフラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80602097
品番
2303
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
小さなサンプルの冷却に適しています。
ハンドル付きで持ち運びに便利です。
液体窒素・ドライアイスの使用が可能です。
材質
本体/ステンレス
容量(mL)
2000
寸法D(Φmm)
285
耐熱温度(℃)
本体/-200〜+150
寸法B(Φmm)
114
寸法A(Φmm)
100
寸法E(Φmm)
305
アズワン品番
4-2024-11
蒸発量(L/日)
液体窒素:1.1
注意
※コルク栓(蓋)は付属していません。