マール社
マール社の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
マール社の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
マール社の ノギス
ワイヤレスデジタルノギス
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80602307
品番
16EWRi
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥36,058
販売価格(税別)
¥
32,780
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リファレンス機能による素早い測定が可能です。
IP67のため、ほこり・潤滑剤から保護します(ノギスのみ)。
質量(g)
399
測定範囲(mm)
0〜150
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト用付属)
分解能
0.01mm
測定誤差
±0.03mm
防塵防水性能
IP67
アズワン品番
3-9714-11