金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 固定ハンドル式
ハンドストッパー付スチール台車 SHBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80602395
品番
SHB-150
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
スチールの頑丈さ!
塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプ。坂道等でのご利用に便利な台車です
安心・安全・高品質の純日本製です
スチールの頑丈さ!。
材質
デッキ:スチール(粉体塗装)、ハンドル:スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
765×480×845
車輪径(Φmm)
100
耐荷重(kg)
150
キャスター
固定2輪、自在2輪
自重(kg)
13.5
アズワン品番
62-1619-65