ステップスタンド 3段

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80602526 品番N-TPS-TP3G
参考基準価格(税別)¥67,700 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

キャスター付きで軽量のため、容易に移動可能です。
人が乗るとキャスターは固定されます。

材質スチール(ナイロンコーティング)、PE 寸法(mm)410×510×1110 質量(kg)12 高さ(mm)上段ステップ:700 段数3段 耐荷重(kg)150 アズワン品番3-454-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする