ACアダプタ DC5V 3A microUSB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80602639 品番WF-U05300P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

Raspberry PiやIchigoJam等のマイコンボード用電源に最適な、microUSBコネクタ仕様のスイッチングタイプACアダプタです。
DC5V 3A出力です。
ワールドワイド対応の入力です。
ケーブル長は約1mです。
安全機能(短絡保護/過電圧保護/過電流保護)付です。

仕様【ロード】±5%(typ.) 出力DC5V ケーブル長(m)1 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 定格出力電流(A)3 入力AC100-240V 定格出力DC5V 3A アズワン品番63-5193-92 定格出力電圧(DC V)5 プラグ形状microUSB 定格入力AC100〜240V(50/60Hz) リップルノイズ240mVp-p(max.) ラインレギュレーション±1%(typ.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする