日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の ウエス
日光物産(NIKKO)の 布ウエス
日光物産(NIKKO)の 中古布ウエス
ウエス 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80602648
品番
SHT-0210
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
油・汚れなどの拭き取りに適したウエスです。
白色生地を素材としたウエスです。
タオル・バスタオル等を裁断したパイル地のウエスで、吸収性に優れています。
仕様
タオル・オシボリ(綿率約97%)
色
白
サイズ
カット済(不定形)
区分
新品
アズワン品番
3-1820-42
素材
綿・化繊