ジルコニアボール YTZシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード80602709 品番17111006
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。
高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。

材質ジルコニア 直径(Φmm)0.65 硬度(HV10)1250 曲げ強さ(MPa)1200 化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8% 破壊靭性6.0MPa√m 密度(g/cm3)6 内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格です。 アズワン品番5-4060-26 からずり磨耗率(ppm/h)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする