適合測定子:SWP-16(NW16フランジ)
種別表示器・センサユニット(測定子付)・ACアダプター
質量(g)表示器/250、センサユニット+測定子/150
外形寸法(mm)表示器/(DIN規格)48×96×70、センサユニット+測定子/46×30×104
ケーブル長(m)測定子:5
出力電圧(V)レコーダー:DC0〜10 LOG出力
電源電圧(V)DC24・AC100〜240(ACアダプタ使用時)
測定範囲(Pa)5.0×10^-2〜1.0×10^5
測定子接続可能:1本/1pc
アズワン品番2-177-13